Beli Baut Pin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Roll Pin
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Roll Pin
    atribut:
    • Finishing Material: SK5,HRC45 to 50 / Black Film
  2. TRUSCO Roll Pin
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Roll Pin
    Deskripsi:
    It is a simple type knock pin that does not require phase hole accuracy.
  3. monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan Pin
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan Pin
    Deskripsi:
    Mata kunci sok tipis yang cocok untuk mesin bor pembuka baut. Didesain khusus untuk melepas dan memasang wheel nut mobil. Terdapat cover resin yang bisa dilepas pasang. Cover ini dipakai agar tidak menggores roda. Sangat mudah untuk membedakan ukuran soket karena ukurannya dibedakan berdasarkan warna.
    atribut:
    • Material: Chrome-molybdenum steel (CR-MO)
    • Overall Length (mm): 86
    • Plug Angle (mm): 12.7 (1/2sq)
    • Socket Size (mm): 17
    • Outer Diameter d (mm): (Without/With cover) 24.5/27.0
  4. SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  5. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  6. TRUSCO Parallel Pin
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Parallel Pin
    Deskripsi:
    -A headless pin with circular cross section and cylindrical side.-Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
  7. KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp179.900

  8. TRUSCO Parallel Pin
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Parallel Pin
    Deskripsi:
    28
    atribut:
    • Material: S45C (Raw)
    • Purpose of Use: Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
  9. Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)
    Mulai

    Rp209.900

    Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  10. TRUSCO Pin Hexagonal Socket Set Screw
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Pin Hexagonal Socket Set Screw
    Deskripsi:
    -Since the shape has a vertical pin at the center of the hexagon socket, cannot be removed by common tool.
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: 45H
    • Material: Alloy Steel, Surface Treatment:Black Dye
  11. Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  12. TRUSCO Pin-Cross Recess Pan Head Screw
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Pin-Cross Recess Pan Head Screw
    Deskripsi:
    -Since the shape has a vertical pin at the center of the hexagon hole, cannot be removed by common tool.
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: Equivalent to 4.8
    • Material: Iron (trivalent chromate)
  13. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  14. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  15. SUPER TOOL Pin Spanner
    Mulai

    Rp1.999.900

    SUPER TOOL Pin Spanner
    Deskripsi:
    -A strong type.-Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.-A design that can be used by a shock (single hand hammer) to the rear rotating part of the handle part.-Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    atribut:
    • Accessories: Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    • Applicable Dimensions (mm): 18 to 100
    • Pin Diameter (mm): 5x7, 6x8
    • Total Length (mm): 250
  16. TRUSCO Snap Pin
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Snap Pin
    atribut:
    • Type: Snap Pin
  17. TRUSCO Pin-Hexagon Socket Flat Head Bolt
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Pin-Hexagon Socket Flat Head Bolt
    Deskripsi:
    Since the pin stands in the center of the hexagonal hole, it can not be removed with a normal tool.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (A2)
    • Tensile Strength: A2-50 equivalent
  18. Yamoto Hook & Pin Wrench Set
    Mulai

    Rp2.599.900

    Yamoto Hook & Pin Wrench Set
    Deskripsi:
    Made of Chrome Vanadium Steel with a satin finish. Set consists of 3 wrenches along with 3 interchangeable hinged hook and pin arms plus 2 spare pins. For use on slotted rings. Supplied in a strong carry case.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Includes: 2 Spare Pins 3 Hook and Pin Arms 3 Wrenches Carry Case
    • Number of Pieces: 8
    • Size System: Imperial
    • Spanner Type: Hook & Pin Wrench
  19. monotaro Steel Pin Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp80.900

    monotaro Steel Pin Gauge
    Deskripsi:
    - It is a general steel pin gauge.- Hole diameter, parallel to the hole, width of the groove, center of the hole, position measurement etc.
    atribut:
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness HRC: 58 or more
    • Precision (µm): ± 0.02
    • Roundness/Cylindricity (µm): 1.5
  20. TONE Pin Punch
    Mulai

    Rp739.900

    TONE Pin Punch
    Deskripsi:
    Set Contents : PP-02,03,04,4.5,05,06,07,08
Daftar Harga Baut Pin Terbaru January 2026
TRUSCO Roll PinRp119.900
TRUSCO Roll PinRp119.900
monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan PinRp129.900
SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Rp26.900
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratRp46.900
TRUSCO Parallel PinRp149.900
KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)Rp179.900
TRUSCO Parallel PinRp149.900
Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Rp209.900
TRUSCO Pin Hexagonal Socket Set ScrewRp169.900

Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)